Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​362104020 NoGo Ring Gage, állítható, M2.0-0.40, 2A | AE8JYL 6DJH1

VERMONT GAGE 362104020 NoGo Ring Gage, állítható, M2.0-0.40, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JYL Típus: 362104020Kereszthivatkozás: 6DJH1
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
€322.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1"
Általános vastagság1 / 4 "
Menet hossza3 / 32 "
MenetméretM2.0-0.40
Menet típusa6g
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételDia kívül.Általános vastagságMenet hosszaMenetméretÁr
VERMONT GAGE ​​362101020 NoGo Ring Gage, állítható, M1.6-0.35, 2A | AE8JYJ 6DJG9 362101020Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.35€369.80
VERMONT GAGE ​​362107020 NoGo Ring Gage, állítható, M2.5-0.45, 2A | AE8JYN 6DJH3 362107020Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.45€287.19
VERMONT GAGE ​​362108520 NoGo Ring Gage, állítható, M3.0-0.50, 2A | AE8JYQ 6DJH5 362108520Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.50€249.82
VERMONT GAGE ​​362110020 NoGo Ring Gage, állítható, M3.5-0.60, 2A | AE8JYT 6DJH7 362110020Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.60€248.21
VERMONT GAGE ​​362111520 NoGo Ring Gage, állítható, M4.0-0.70, 2A | AE8JYV 6DJH9 362111520Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.70€245.10
VERMONT GAGE ​​362114520 NoGo Ring Gage, állítható, M5.0-0.80, 2A | AE8JYX 6DJJ1 362114520Állítható menetes gyűrűméret1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.80€242.71
VERMONT GAGE ​​362117520 NoGo Ring Gage, állítható, M6.0-1.00, 2A | AE8JYZ 6DJJ3 362117520Állítható menetes gyűrűméret1-3 / 8 "11 / 32 "11 / 32 "M6.0-1.00€219.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 362104020 NoGo Ring Gage, állítható, M2.0-0.40, 2A
€322.40 /Mértékegység