Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 361170030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 1 1/8-12 Unf, 2A | AE8JXY 6DJF9

VERMONT GAGE 361170030 NoGo Ring Gage, állítható, 1 1/8-12 Unf, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JXY Típus: 361170030Kereszthivatkozás: 6DJF9

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€449.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-1 / 2 "
Általános vastagság11 / 16 "
Menet hossza11 / 16 "
Menetméret1 1 / 8-12
Menet típusaUNF
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE 361170040 NoGo Ring Gage, 1 1/8-12 Unf, 3A, Steel | BH2QLH 361170040Ring Gage€356.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361170030 NoGo Ring Gage, állítható, 1 1/8-12 Unf, 2A
€449.03 /Mértékegység