Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361153010 Go Ring Gage, állítható, 3/4-16 Unf, 2A | AE8JXD 6DJE1

VERMONT GAGE 361153010 Go Ring Gage, állítható, 3/4-16 Unf, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JXD Típus: 361153010Kereszthivatkozás: 6DJE1
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
€293.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-3 / 16 "
Általános vastagság9 / 16 "
Menet hossza9 / 16 "
Menetméret3 / 4-16
Menet típusaUNF
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361153020 Go Ring Gage, 3/4-16 Unf, 3A, acél | BH2QBK 361153020Ring Gage€233.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361153010 Go Ring Gage, állítható, 3/4-16 Unf, 2A
€293.34 /Mértékegység