Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361142010 Go Ring Gage, állítható, 1/2-28 Unef, 2A | AE8JWL 6DJC5

VERMONT GAGE 361142010 Go Ring Gage, állítható, 1/2-28 Unef, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JWL Típus: 361142010Kereszthivatkozás: 6DJC5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€258.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 4 "
Általános vastagság7 / 16 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret1 / 2-28
Menet típusaUNEF
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361142020 Go Ring Gage, 1/2-28 Unef, 3A, acél | BH2PVQ 361142020Ring Gage€207.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361142010 Go Ring Gage, állítható, 1/2-28 Unef, 2A
€258.23 /Mértékegység