Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361110010 Go Ring Gage, állítható, #4-40 Unc, 2A | AE8JUB 6DHW5

VERMONT GAGE 361110010 Go Ring Gage, állítható, #4-40 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JUB Típus: 361110010Kereszthivatkozás: 6DHW5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€202.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1"
Általános vastagság1 / 4 "
Menet hossza5 / 32 "
Menetméret# 4 40-
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361110020 Go Ring Gage, #4-40 Unc, 3A, Acél | BH2PMR 361110020Ring Gage€159.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361110010 Go Ring Gage, állítható, #4-40 Unc, 2A
€202.74 /Mértékegység