Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 37497 Apa leválasztó sárga 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HPD ​​21DG84

VELVAC 37497 Apa leválasztó sárga 12 - 10 Awg Pk10

Raktáron
Tétel: AF7HPD Típus: 37497Kereszthivatkozás: 21DG84
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
€26.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.142 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon / poliolefin
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.42 "
VarrásA forrasztott
Lapméret0.032 "x 0.250"
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTételTeljes hosszVezetéktartományÁr
VELVAC 37187 csatlakozó aljzat, piros 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNY 21DG79 371870.062 "PirosNő leválasztása1.5 "22 - 18 AWG€20.80
VELVAC 37197 dugaszoló, piros 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNZ 21DG80 371970.062 "PirosFérfi leválasztása1.4 "22 - 18 AWG€21.05
VELVAC 37387 női leválasztó kék 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPA 21DG81 373870.097 "KékNő leválasztása1.55 "16 - 14 AWG€21.77
VELVAC 37397 dugaszoló, kék 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HPB 21DG82 373970.097 "KékFérfi leválasztása1.45 "16 - 14 AWG€21.86
VELVAC 37487 csatlakozó aljzat, sárga 12-10 Awg Pk10 | AF7HPC 21DG83 374870.142 "SárgaNő leválasztása1.5 "12 - 10 AWG€24.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 37497 Apa leválasztó sárga 12 - 10 Awg Pk10
€26.74 /Mértékegység