Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 37397 dugaszoló, kék 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HPB 21DG82

VELVAC 37397 Kék 16-14 Awg Pk 10 dugós leválasztó

Raktáron
Tétel: AF7HPB Típus: 37397Kereszthivatkozás: 21DG82
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
€22.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.097 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon / poliolefin
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.45 "
VarrásA forrasztott
Lapméret0.032 "x 0.250"
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTételTeljes hosszVezetéktartományÁr
VELVAC 37187 csatlakozó aljzat, piros 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNY 21DG79 371870.062 "PirosNő leválasztása1.5 "22 - 18 AWG€21.36
VELVAC 37197 dugaszoló, piros 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNZ 21DG80 371970.062 "PirosFérfi leválasztása1.4 "22 - 18 AWG€21.99
VELVAC 37387 női leválasztó kék 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPA 21DG81 373870.097 "KékNő leválasztása1.55 "16 - 14 AWG€22.55
VELVAC 37487 csatlakozó aljzat, sárga 12-10 Awg Pk10 | AF7HPC 21DG83 374870.142 "SárgaNő leválasztása1.5 "12 - 10 AWG€24.71
VELVAC 37497 Apa leválasztó sárga 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HPD ​​21DG84 374970.142 "SárgaFérfi leválasztása1.42 "12 - 10 AWG€27.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 37397 Kék 16-14 Awg Pk 10 dugós leválasztó
€22.95 /Mértékegység