Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 37425 hőre zsugorodó ásó, sárga 12-10 Awg Pk10 | AF7HNG 21DG64

VELVAC 37425 Heat Shrink Spade Yellow 12 - 10 Awg Pk10

Raktáron
Tétel: AF7HNG Típus: 37425Kereszthivatkozás: 21DG64
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
€26.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaHőzsugorodás
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.35 "
VarrásA forrasztott
Stud méret1 / 4 "
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódTeljes hosszStud méretVezetéktartományÁr
VELVAC 37122 hőre zsugorodó ásó, piros 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNB 21DG59 37122Piros1.3 "#622 - 18 AWG€20.88
VELVAC 37124 hőre zsugorodó ásó, piros 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNC 21DG60 37124Piros1.25 "#1022 - 18 AWG€21.43
VELVAC 37322 hőre zsugorodó ásó kék 16-14 Awg Pk10 | AF7HND 21DG61 37322Kék1.3 "#616 - 14 AWG€21.70
VELVAC 37324 hőre zsugorodó ásó kék 16-14 Awg Pk10 | AF7HNE 21DG62 37324Kék1.25 "#1016 - 14 AWG€21.76
VELVAC 37424 hőre zsugorodó ásó, sárga 12-10 Awg Pk10 | AF7HNF 21DG63 37424Sárga1.3 "#1012 - 10 AWG€24.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 37425 Heat Shrink Spade Yellow 12 - 10 Awg Pk10
€26.27 /Mértékegység