Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 30430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HPJ 21DG89

VELVAC 30430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10

Raktáron
Tétel: AF7HPJ Típus: 30430Kereszthivatkozás: 21DG89
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
€28.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.142 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaNylon és poliolefin
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz2.25 "
VarrásA forrasztott
Vezetéktartomány12 AWG - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr
VELVAC 30130 Butt Splice Connector 22-18 Awg Red Pk10 | AF7HPG 21DG87 301300.062 "Piros2.040 "22 AWG - 18 AWG€24.13
VELVAC 30330 Butt Splice Connector 16-14awg Blue Pk10 | AF7HPH 21DG88 303300.097 "Kék1.975 "16 AWG - 14 AWG€24.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 30430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10
€28.45 /Mértékegység