VELVAC 035109 légtartály acél 13 hüvelyk magasság 125 Psi | AF7HTB 21DH86

VELVAC 035109 Légtartály acél 13 hüvelyk magasság 125 psi

Raktáron
Tétel: AF7HTB Típus: 035109Kereszthivatkozás: 21DH86

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€620.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtartály
befejezFekete porszórt
Magasság13 "
Hossz31.5 "
AnyagAcél
Portok3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Tank Dia.12 In.
Szélesség568689 "
Munkahelyi nyomás125 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.5025
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód8708998180

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPortokSzélességÁr
VELVAC 035101 légtartály acél fekete porbevonat 125 Psi | AB6FPB 21DH78 0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"€475.63
VELVAC 035102 Légtartály Acél 125 Psi 8-1/4 hüvelyk Magasság | AF7HRU 21DH79 0351028.25 "34 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€464.71
VELVAC 035105 légtartály acél fekete porbevonat 9-1/2 hüvelyk magasság | AF7HRX 21DH82 0351059.5 "29.5 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568600 "€379.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 035109 Légtartály acél 13 hüvelyk magasság 125 psi
€620.80 /Mértékegység