VELVAC 035102 Légtartály Acél 125 Psi 8-1/4 hüvelyk Magasság | AF7HRU 21DH79

VELVAC 035102 Légtartály acél 125 Psi 8-1/4 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AF7HRU Típus: 035102Kereszthivatkozás: 21DH79

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€464.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtartály
befejezFekete porszórt
Magasság8.25 "
Hossz34 "
AnyagAcél
Portok3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Tank Dia.8 In.
Szélesség568621 "
Munkahelyi nyomás125 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód8708998180

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPortokSzélességÁr
VELVAC 035101 légtartály acél fekete porbevonat 125 Psi | AB6FPB 21DH78 0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"€475.63
VELVAC 035105 légtartály acél fekete porbevonat 9-1/2 hüvelyk magasság | AF7HRX 21DH82 0351059.5 "29.5 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568600 "€379.92
VELVAC 035109 légtartály acél 13 hüvelyk magasság 125 Psi | AF7HTB 21DH86 03510913 "31.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568689 "€620.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 035102 Légtartály acél 125 Psi 8-1/4 hüvelyk magasság
€464.71 /Mértékegység