VELVAC 035101 légtartály acél fekete porbevonat 125 Psi | AB6FPB 21DH78

VELVAC 035101 Légtartály acél fekete porlakk 125 Psi

Raktáron
Tétel: AB6FPB Típus: 035101Kereszthivatkozás: 21DH78

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€475.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtartály
befejezFekete porszórt
Magasság8.5 "
Hossz33.75 "
AnyagAcél
Portok3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Tank Dia.8 In.
Szélesség8"
Munkahelyi nyomás125 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3275
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)85.73
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7311000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPortokSzélességÁr
VELVAC 035102 Légtartály Acél 125 Psi 8-1/4 hüvelyk Magasság | AF7HRU 21DH79 0351028.25 "34 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€464.71
VELVAC 035105 légtartály acél fekete porbevonat 9-1/2 hüvelyk magasság | AF7HRX 21DH82 0351059.5 "29.5 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568600 "€379.92
VELVAC 035109 légtartály acél 13 hüvelyk magasság 125 Psi | AF7HTB 21DH86 03510913 "31.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568689 "€620.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 035101 Légtartály acél fekete porlakk 125 Psi
€475.63 /Mértékegység