Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELCRO 192335 visszazárható kampó átmérője 7/8 fehér - 900 db | AE4DDX 5JLC9

VELCRO 192335 Visszazárható kampó átmérője 7/8 fehér - 900 db

Raktáron
Tétel: AE4DDX Típus: 192335Kereszthivatkozás: 5JLC9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€97.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjra zárható rögzítőelemek
Ragasztó típusAkril ragasztó
HátlapNejlon
színekfehér
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHorog
Hossz25.
AlakDots
Nyírószilárdság14 psi
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Magas hőmérséklet, nagy szilárdság, nyomásérzékeny, hosszú élettartamú nylon

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAlakNyírószilárdságSzélességÁr
VELCRO 197579 Visszazárható kampó átmérője 3/8 fehér - 1800-as csomag | AE3YBN 5GTT3 197579fehér25.Dots14 psi3 / 8 "€64.76
VELCRO 197578 Újrazárható Lp Átmérő 3/8 Fehér - 1800 csomag | AE3YBP 5GTT4 197578fehér25.Dots14 psi3 / 8 "€64.76
VELCRO 183264 visszazárható horog átmérője 3/8 fekete - 1800-as csomag | AE3YBQ 5GTT5 183264Fekete25.Dots14 psi3 / 8 "€64.76
VELCRO 196334 Újrazárható Lp átmérő 3/8 fekete - 1800 csomag | AE3YBR 5GTT6 196334Fekete25.Dots14 psi3 / 8 "€64.76
VELCRO 192268 visszazárható horog átmérő 1/2 fehér - 1440-es csomag | AE3YBT 5GTT7 192268fehér25.Dots14 psi1 / 2 "€69.48
VELCRO 192245 visszazárható Lp átmérő 1/2 fehér - 1440 -es csomag | AE3YBU 5GTT8 192245fehér25.Dots14 psi1 / 2 "€69.48
VELCRO 194122 visszazárható kampó átmérője 1/2 fekete - 1440-es csomag | AE3YBV 5GTT9 194122Fekete25.Dots14 psi1 / 2 "€69.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELCRO 192335 Visszazárható kampó átmérője 7/8 fehér - 900 db
€97.32 /Mértékegység