Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELCRO 192245 visszazárható Lp átmérő 1/2 fehér - 1440 -es csomag | AE3YBU 5GTT8

VELCRO 192245 Visszazárható Lp átmérő 1/2 fehér - 1440 db

Raktáron
Tétel: AE3YBU Típus: 192245Kereszthivatkozás: 5GTT8
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
€69.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjra zárható rögzítőelemek
Ragasztó típusAkril ragasztó
HátlapNejlon
színekfehér
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHurok
Hossz25.
AlakDots
Nyírószilárdság14 psi
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Magas hőmérséklet, nagy szilárdság, nyomásérzékeny, hosszú élettartamú nylon

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAlakNyírószilárdságSzélességÁr
VELCRO 197579 Visszazárható kampó átmérője 3/8 fehér - 1800-as csomag | AE3YBN 5GTT3 197579fehér25.Dots14 psi3 / 8 "€64.76
VELCRO 197578 Újrazárható Lp Átmérő 3/8 Fehér - 1800 csomag | AE3YBP 5GTT4 197578fehér25.Dots14 psi3 / 8 "€64.76
VELCRO 183264 visszazárható horog átmérője 3/8 fekete - 1800-as csomag | AE3YBQ 5GTT5 183264Fekete25.Dots14 psi3 / 8 "€64.76
VELCRO 196334 Újrazárható Lp átmérő 3/8 fekete - 1800 csomag | AE3YBR 5GTT6 196334Fekete25.Dots14 psi3 / 8 "€64.76
VELCRO 192268 visszazárható horog átmérő 1/2 fehér - 1440-es csomag | AE3YBT 5GTT7 192268fehér25.Dots14 psi1 / 2 "€69.48
VELCRO 194122 visszazárható kampó átmérője 1/2 fekete - 1440-es csomag | AE3YBV 5GTT9 194122Fekete25.Dots14 psi1 / 2 "€69.48
VELCRO 192253 Újrazárható Lp átmérő 1/2 fekete - 1440 csomag | AE3YBW 5GTU0 192253Fekete25.Dots14 psi1 / 2 "€69.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELCRO 192245 Visszazárható Lp átmérő 1/2 fehér - 1440 db
€69.48 /Mértékegység