Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELCRO 176067 önfogó heveder W3 / 4 x 25 yardos narancssárga | AE4DER 5JLE7

VELCRO 176067 Önmegfogó heveder W3/4 In x 25 yard narancs

Raktáron
Tétel: AE4DER Típus: 176067Kereszthivatkozás: 5JLE7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€89.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBack-to-Back heveder
HátlapPolipropilén, nylon
színeknarancs
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHorog és hurok
Hossz25.
AlakHosszúra vágott tekercs
Nyírószilárdság23 psi
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód5806102800
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Újra felhasználható

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszNyírószilárdságSzélességÁr
VELCRO 189755 öntapadó heveder, 1/2 hüvelyk x 25 yard fekete | AE4DEL 5JLE2 189755Fekete25.23 psi1 / 2 "€68.30
VELCRO 189645 önfogó heveder 3/4 hüvelyk x 25 yard fekete | AE4DEM 5JLE3 189645Fekete25.23 psi3 / 4 "€86.38
VELCRO 176064 önfogó heveder 3/4 hüvelyk x 25 yard piros | AE4DEN 5JLE4 176064Piros25.23 psi3 / 4 "€89.04
VELCRO 189811 önfogó heveder 3/4 hüvelyk x 25 yard fehér | AE4DEP 5JLE5 189811fehér25.23 psi3 / 4 "€89.04
VELCRO 176062 önfogó heveder 3/4 hüvelyk x 25 yard kék | AE4DEQ 5JLE6 176062Kék25.23 psi3 / 4 "€89.04
VELCRO 189590 önfogó heveder W 1 hüvelyk x 25 yard fekete | AE4DET 5JLE8 189590Fekete25.23 psi1"€95.93
VELCRO 189662 önfogó heveder W1 1/2 hüvelyk x 25 yard fekete | AE4DEU 5JLE9 189662Fekete25.23 psi1.5 "€142.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELCRO 176067 Önmegfogó heveder W3/4 In x 25 yard narancs
€89.04 /Mértékegység