VAUGHAN BC/SB16 Tetőfedő/iparvágány kaparórúd 16 In | AE8CYF 6CLR7

VAUGHAN BC/SB16 tetőfedő/iparvágány lehúzó rúd 16 hüvelyk

Tétel: AE8CYF Modell: BC/SB16Kereszthivatkozás: 6CLR7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörömhúzó / Vésőkaparó
színekKék
AnyagAcél
Teljes hossz16 "
Teljes szélesség3.25 "
Pry Bar alkategóriaKörömhúzók
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vastagság7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7308909530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
VAUGHAN BC/SB10 körömhúzó/kaparó rúd 10 hüvelykes | AE8CYJ 6CLT0 BC / SB1010 "2.5 "3 / 4 "€36.12
VAUGHAN NP15CE szöglehúzó/véső végrúd 14-1/2 In | AE8CYY 6CLU9 NP15CE14 1 / 5 "2"1"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAUGHAN BC/SB16 tetőfedő/iparvágány lehúzó rúd 16 hüvelyk