Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VALTERRA 6103 125-ös kapu szelep 1-1 / 2 hüvelykes csap | AD7YXL 4HGF2 / 6103GR

VALTERRA 6103 tolózár osztály 125 1-1/2 hüvelykes csap

Raktáron
Tétel: AD7YXL Típus: 6103Kereszthivatkozás: 4HGF2 / 6103GR
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
€22.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaPVC
Motorházfedél stílusVágó
Osztályclass 125
Kapcsolat típusaCsap
FogantyúPVC
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3.375 "
Max. Folyadék hőmérséklete167 fok F
Max. Víznyomás45 psi
Csőméret1.5 "
Szár anyaga304 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig5.125 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8925
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481805090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÉk anyagÁr
VALTERRA 6203 125-ös osztályú szelep 2 hüvelykes csatlakozóval AD7YXQ 4HGF6 / 6203GR 62033.5 "40 psi2"5.5 "polipropilén€37.62
VALTERRA 4303 tolózár osztály 125 3 hüvelykes csap | AD7YXT 4HGF8 / 4303GR 43034.5 "30 psi3"7.156 "304 Stainless Steel€60.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALTERRA 6103 tolózár osztály 125 1-1/2 hüvelykes csap
€22.06 /Mértékegység