VALTERRA

Szűrő

Szaniterek

200-206109430369106912200-15200-10200-C10200-C05F200-056203200-C20

Szaniterek Szűrő

Visszafolyásgátlók

  • visszacsapó szelepek
  • visszacsapó szelepek
  • visszacsapó szelepek
  • visszacsapó szelepek+12
(15) tétel

Kapu és földgömb szelepek

ABS / PVC szelepek, amelyeket 1.5 és 12 hüvelyk közötti csőméretekhez terveztek. Képes gáz, víz, olaj, zsír és hígtrágya kezelésére 205 ° F maximális üzemi hőmérsékleten. 304 SS, ABS, alumínium és PVC fogantyúk a kézi BE / KI vezérléshez.

A VALTERRA-ról

A Valterra Products, LLC egy ISO 9001:2008 tanúsítvánnyal rendelkező gyártó, amely kiváló minőségű lakóautó tolózárairól és WC-iről, vízvezeték-szerelvényeiről, csatornatömlőiről és medencevíz tesztkészleteiről ismert. A cég ABS és PVC tolózárai alkalmasak a tengeri, gyártási, autóipari, olaj- és gázipari, valamint gyógyszeripari alkalmazásokhoz. A 125-ös osztály Valterra ABS zárószelepek gyors lekapcsolást biztosít alacsony nyomású vagy vákuum vezetékekben, és hatékonyan tud dolgozni gázokkal, vízzel, olajokkal, zsírokkal és iszapokkal. Ezek a Valterra szelepek 205 Fahrenheit-fok maximális üzemi hőmérséklettel, rozsdamentes acél emelkedő szárral, polipropilén ékkel és ragasztott motorháztetővel rendelkeznek, és akár 45 psi víznyomásnak is ellenállnak. Könnyen szétszerelhetők karbantartási és javítási műveletekhez, és különböző bemeneti és kimeneti hosszban és csőméretben állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.