VALLEY CRAFT Z84978A1 Mini raklap Ezy-Tilt raklapemelő targoncákhoz, 15 X 24, Műanyag | AJ8GPH

VALLEY CRAFT Z84978A1 Mini raklap Ezy-Tilt raklapemelő targoncákhoz, 15" X 24", műanyag

Raktáron
Tétel: AJ8GPH Típus: Z84978A1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap
Magasság1.5 "
Hossz24 "
Terhelhetőség800 lbs.
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1472
Származási országUS

Jellemzők:

  • A Valley Craft Z84978A1 mini raklapemelő targoncák az Ezy-Tilt raklapemelőkhöz használhatók anyagok egymásra rakására, tárolására, védelmére és szállítására.
  • Beágyazott műanyag szerkezettel rendelkezik, és akár 800 font terhelést is képes ellenállni.

Kompatibilis tartozékok:

  • EZY-Tilt raklapemelők: Nagy teherbírású, 14-es méretű, 1-1/8 hüvelykes külső átmérőjű acélcsövekből készülnek, alakra illesztett kötésekkel és tömör hegesztésekkel, a nagyobb igénybevételnek kitett helyeken elhelyezett megerősítéssel. Acél, duplavillás sarujuk van, amely azonnal a helyére rögzül, és egy karra lépve gyorsan kioldódik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek a különböző típusú raklapok?

V. A raklapoknak két fő típusa van: egyoldalas és kétoldalas. A kétoldalas raklapok alsó és felső felületén egyaránt tartalmaznak fedélzetet. Az alsó fedélzet megerősíti a raklapot és segíti a rakomány elosztását.

K. Melyek a leggyakrabban használt raklapok?

V. A fa raklapok messze a legnépszerűbbek napjainkban.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
VALLEY CRAFT Z84976A3 Mini raklap Ezy-Tilt raklapemelő targoncákhoz, 12" X 24", műanyag | AJ8GPG Z84976A312 "€10.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALLEY CRAFT Z84978A1 Mini raklap Ezy-Tilt raklapemelő targoncákhoz, 15" X 24", műanyag
€13.83 /Mértékegység