VALLEY CRAFT F89409A5 Drum Tilter Attachment 800 lbs 55 gallon | AG9GXY 20HA52

VALLEY CRAFT F89409A5 Drum Tilter Attachment 800 lbs 55 gallon

Tétel: AG9GXY Típus: F89409A5Kereszthivatkozás: 20HA52

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobterelő
ÉpítésAcél
Átmérő14–24 ”
Dob kapacitás55 gal.
Dob forgása120 fok
befejezPowerder bevonatú
Terhelhetőség800 font
Dobok száma1
Forgás120 fok
Forgásszög120 fok
billentse120 fok
típusAttachment

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.1744
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

Valley Craft F89409A5 Versa-Lift drum tilter attachment offers 120-degree drum rotation with a hand crank and comprises nylon straps and ratchets. It is suggested for use with 14 - 24 inch diameter plastic, fiber or steel drums.

Jellemzők:

  • Valley Craft F89409A5 drum tilter attachment is used to ergonomically lift and rotate drums for transporting or dumping material.
  • It provides 120-degree rotation using a hand crank with a fixed point and ball screw.
  • It is capable of strapping secure drums (steel, plastic and fibre) up to 55 gallons.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALLEY CRAFT F89409A5 Drum Tilter Attachment 800 lbs 55 gallon