Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 0251-06M átlós vágófogó, 6-1/8 hüvelykes teljes hossz, króm-vanádium acél | AE4HUQ 5KPN5

GREENLEE 0251-06M átlós vágófogó, 6-1/8 hüvelykes teljes hossz, króm-vanádium acél

Raktáron
Tétel: AE4HUQ Modell: 0251-06MKereszthivatkozás: 5KPN5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€61.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyag5/64 "kemény
Kezelje a színtFekete / zöld
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3 / 4 "
Pofaszélesség3 / 4 "
AnyagKróm-vanádium acél
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz6.125 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8203206030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTipp szélességeVágási kapacitás / anyagKezelje a színtFeszültségértékelésFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagÁr
GREENLEE 0251-08A-INS szigetelt átlós fogó, 8-1/8 hüvelykes teljes hossz | AA3HXE 11L612 0251-08A-INS1 / 16 "Edzett huzal, ACSR csavarok, csavarok és szegeknarancs1000VÖntött13 / 16 "1"Edzett acél€152.68
GREENLEE 0251-08AM átlós vágófogó, 8-3/4 hüvelykes teljes hossz, króm-vanádium acél | AE4HRY 5KPF6 0251-08AM1 / 8 "5/64 "keményFekete / zöldNem értékeltergonomikus3 / 4 "1.25 "Króm-vanádium acél€83.79
GREENLEE 0251-07M átlós vágófogó, 7 hüvelykes teljes hossz, króm-vanádium acél | AE4HTL 5KPH4 0251-07M1 / 8 "5/64 "keményFekete / zöldNem értékeltergonomikus3 / 4 "1"Króm-vanádium acél€63.00
GREENLEE 0251-08M átlós vágófogó, 8-3/4 hüvelykes teljes hossz, króm-vanádium acél | AE4HTM 5KPH5 0251-08M1 / 8 "5/64 "keményFekete / zöldNem értékeltergonomikus3 / 4 "1.25 "Króm-vanádium acél€76.74
GREENLEE 0251-08D átlós vágófogó, 8-3/4 hüvelykes teljes hossz, króm-vanádium acél | AE4HUR 5KPN6 0251-08D1 / 8 "5/64 "keményFekete / zöldNem értékelttompított3 / 4 "1.25 "Króm-vanádium acél€63.13
GREENLEE 0251-08AD átlós vágófogó, 8-3/4 hüvelykes teljes hossz, króm-vanádium acél | AE4HUT 5KPN7 0251-08 AD1 / 8 "5/64 "keményFekete / zöldNem értékelttompított3 / 4 "1.25 "Króm-vanádium acél€71.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 0251-06M átlós vágófogó, 6-1/8 hüvelykes teljes hossz, króm-vanádium acél
€61.25 /Mértékegység