Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 051625X Tee-Joint, Round, 1/4-20 Thread Size, 16 Gauge, Stainless Steel, 10Pk | AC8TQA 3DRD9

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 051625X T-idom, kerek, 1/4-20 menetméret, 16-os, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AC8TQA Modell: 051625XKereszthivatkozás: 3DRD9
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
€88.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee-Joint rögzítőelem
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Fokozat18-8
Anyag304 Stainless Steel
Anya típusaKerek T-ízület
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csőfal (nyomtáv) (16)
    • Csőfal OD (1 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 051625X T-idom, kerek, 1/4-20 menetméret, 16-os, rozsdamentes acél, 10 pk
€88.28 /csomag