VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X12-11.5-1 főzőlap 150 Lb 120v Alumínium | AG2UXM 32GD76

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X12-11.5-1 főzőlap 150 Lb 120v alumínium

Raktáron
Tétel: AG2UXM Típus: HP12X12-11.5-1Kereszthivatkozás: 32GD76

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,077.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFőzőlap
SzigetelésÜvegszálas gyapjú
Terhelhetőség150 font
Teljes magasság5.9 "
Teljes hossz17.1 "
Teljes szélesség12 "
Lemezhossz12 "
Lemez anyagaalumínium
Lemez szélessége12 "
Temp. Hatótávolság100 fok és 550 fok F között
Feszültségértékelés120V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8514400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFeszültségértékelésÁr
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X12-21.5-1 főzőlap 150 Lb 220v alumínium | AG2UXN 32GD77 HP12X12-21.5-117.1 "220V€2,111.91
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X18-11.5-1 főzőlap 150 Lb 120v Alumínium | AG2UXP 32GD78 HP12X18-11.5-123.1 "120V€2,335.42
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X18-21.9-1 főzőlap 150 Lb 220v alumínium | AG2UXQ 32GD79 HP12X18-21.9-123.1 "220V€2,368.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X12-11.5-1 főzőlap 150 Lb 120v alumínium
€2,077.27 /Mértékegység