V1K SZŰRŐK V1K16A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 16A | AE2HGX 4XJL6

V1K FILTERS V1K16A01 kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 16A

Raktáron
Tétel: AE2HGX Modell: V1K16A01Kereszthivatkozás: 4XJL6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,418.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti szűrő
Mélység10 "
HázUL 1. típus
Szűrő típusadV / dT
Magasság9"
Bemeneti feszültség600 V és alatta
Max. HP10
Max. Kimeneti erősítők16
FázisHárom
típusdV / dT
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.155
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőkSzélességÁr
V1K SZŰRŐK V1K2A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 2A | AE2HGQ 4XJK9 V1K2A0110 "9"0.7525.5 "€1,248.45
V1K SZŰRŐK V1K3A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 3A | AE2HGR 4XJL1 V1K3A0110 "9"1.535.5 "€1,274.93
V1K SZŰRŐK V1K4A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 4A | AE2HGT 4XJL2 V1K4A0110 "9"245.5 "€1,282.50
V1K SZŰRŐK V1K6A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 6A | AE2HGU 4XJL3 V1K6A0110 "9"365.5 "€1,287.52
V1K SZŰRŐK V1K8A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 8A | AE2HGV 4XJL4 V1K8A0110 "9"585.5 "€1,330.09
V1K SZŰRŐK V1K12A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 12A | AE2HGW 4XJL5 V1K12A0110 "9"7.5125.5 "€1,376.47
V1K SZŰRŐK V1K18A01 Kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 18A | AE2HGY 4XJL7 V1K18A0110 "9"10185.5 "€1,477.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

V1K FILTERS V1K16A01 kimeneti szűrő dV/dT UL Type 1 16A
€1,418.94 /Mértékegység