Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

V1K SZŰRŐK V1K12A00 kimeneti szűrő dV / dT nyitott 12A | AE2JTJ 4XTV4

V1K FILTERS V1K12A00 kimeneti szűrő dV/dT nyitott 12A

Raktáron
Tétel: AE2JTJ Modell: V1K12A00Kereszthivatkozás: 4XTV4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€887.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti szűrő
Mélység7.25 "
HázNyisd ki
Szűrő típusadV / dT
Magasság9"
Bemeneti feszültség600 V és alatta
Max. HP7.5
Max. Kimeneti erősítők12
FázisHárom
típusdV / dT
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőkSzélességÁr
V1K SZŰRŐK V1K18A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 18A | AE2HFV 4XJH8 V1K18A008.25 "9"10185.5 "€992.73
V1K SZŰRŐK V1K21A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 21A | AE2HFW 4XJH9 V1K21A008.25 "9"15215.5 "€1,134.86
V1K SZŰRŐK V1K25A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 25A | AE2HFX 4XJJ1 V1K25A008.25 "9"15255.5 "€1,214.71
V1K SZŰRŐK V1K27A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 27A | AE2HFY 4XJJ2 V1K27A008.25 "9"20275.5 "€1,248.68
V1K SZŰRŐK V1K35A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 35A | AE2HFZ 4XJJ3 V1K35A009"12 "25358"€1,315.11
V1K SZŰRŐK V1K45A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 45A | AE2HGA 4XJJ4 V1K45A009"12 "30458"€1,349.05
V1K SZŰRŐK V1K55A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 55A | AE2HGB 4XJJ5 V1K55A009"12 "40558"€1,392.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

V1K FILTERS V1K12A00 kimeneti szűrő dV/dT nyitott 12A
€887.32 /Mértékegység