USEM U30P2DS motor 3 fázis 30 LE 1800 208-230/460v Eff 93.6 | AB7GWQ 23J886

USEM U30P2DS motor 3 fázis 30 LE 1800 208-230/460v Eff 93.6

Raktáron
Tétel: AB7GWQ Típus: U30P2DSKereszthivatkozás: 23J886

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,252.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEnergiahatékony
Keret286TS
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők78-70/35
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP30
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely23 21 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1800
Névleges hatékonyság93.6%
Sebességek száma1
Teljes hossz27 5 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza3.25 "
Feszültség208-230/460
2 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.25
Hajó magassága (cm)52.58
Hajó hossza (cm)75.18
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8501528040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKeretHossz kevesebb tengelyFelszerelésTeljes hosszTengely Dia.A tengely hosszaÁr
USEM U30P2D motor 3 fázis 30 LE 1800 208-230/460v Eff 93.6 | AB7GWP 23J885 U30P2D286T23 11 / 16 "Bázis27 5 / 16 "1.875 "4.625 "€5,406.55
USEM U30P2DC motor 3 fázis 30 LE 1800 208-230/460v Eff 93.6 | AB7GYB 23J920 U30P2DC286TC23 11 / 16 "Arc / Alap28 4 / 16 "1.875 "4.625 "€6,080.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USEM U30P2DS motor 3 fázis 30 LE 1800 208-230/460v Eff 93.6
€5,252.04 /Mértékegység