USEM 52AZ43 1 LE általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, 1755 típustábla RPM | CD2LGU

USEM 52AZ43 1 HP General Purpose Motor, 3-Phase, 1755 Nameplate RPM

Raktáron
Tétel: CD2LGU Típus: 52AZ43

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€839.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret143TC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.1/1.5
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely11 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1755
Névleges hatékonyság85.5%
SzámCC030A
Teljes hossz13.125 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.0225

Termékváltozatok

TermékekModellMotor rögzítési helyzeteHatékonysági csoportKeretFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportÁr
USEM U25P1DS motor 3 fázis 25 LE 3600 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWL 23J882 U25P1DSVízszintes vagy függőleges tengely lefeléEnergiahatékony284TSBázis360091.7%27 5 / 16 "3001-3600€5,057.34
USEM U3E3DCR motor 3 fázis 3 LE 1200 ford./perc 208-230/460 Eff 87.5 | AB7GYF 23J928 U3E3DCRVízszintes vagy függőleges tengely lefeléEnergiahatékony213TCArc120087.5%18.625 "1101-1200€1,498.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USEM 52AZ43 1 HP General Purpose Motor, 3-Phase, 1755 Nameplate RPM
€839.43 /Mértékegység