USEM U25P1DS motor 3 fázis 25 LE 3600 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWL 23J882

USEM U25P1DS motor 3 fázis 25 LE 3600 208-230/460v Eff 91.7

Raktáron
Tétel: AB7GWL Típus: U25P1DSKereszthivatkozás: 23J882

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,057.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEnergiahatékony
Keret284TS
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők65-57/28.4
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP25
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely23 21 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc3600
Névleges hatékonyság91.7%
Sebességek száma1
Teljes hossz27 5 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport3001-3600
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.625 "
A tengely hossza3.25 "
Feszültség208-230/460
2 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 126.9
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)76.96
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotor rögzítési helyzeteHatékonysági csoportKeretFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportÁr
USEM U3E3DCR motor 3 fázis 3 LE 1200 ford./perc 208-230/460 Eff 87.5 | AB7GYF 23J928 U3E3DCRVízszintes vagy függőleges tengely lefeléEnergiahatékony213TCArc120087.5%18.625 "1101-1200€1,498.62
USEM 52AZ43 1 LE általános rendeltetésű motor, 3-fázisú, 1755 típustábla RPM | CD2LGU 52AZ43VízszintesNEMA Premium hatékony143TC-175585.5%13.125 "1701-1800€839.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USEM U25P1DS motor 3 fázis 25 LE 3600 208-230/460v Eff 91.7
€5,057.34 /Mértékegység