Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-959 Graphite with Stainless Steel Insert Flange Gasket, 3-1/2 Inch Outside Diameter | CF2BJG 55YY96

USA SEALING BULK-FG-959 grafit rozsdamentes acél betétkarima tömítéssel, 3-1/2 hüvelyk külső átmérő

Raktáron
Tétel: CF2BJG Modell: BULK-FG-959Kereszthivatkozás: 55YY96

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak4
színekSötét szürke
Belül Dia.13 / 16 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.3-1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "
Vastagság1 / 16 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretVastagságtípusÁr
USA SEALING BULK-FG-925 Grafit rozsdamentes acél betétperem tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérővel | CF2BGN 55ZG63 BULK-FG-9256-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Gyűrű€37.15
USA SEALING BULK-FG-948 Grafit rozsdamentes acél betétperem tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérővel | CF2BGP 55ZG74 BULK-FG-9486-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Gyűrű€54.07
USA SEALING BULK-FG-991 Grafit rozsdamentes acél betét peremes tömítéssel, 9 hüvelyk külső átmérő | CF2BGQ 55YZ09 BULK-FG-9914-1 / 2 "9"4"1 / 8 "Teljes arc€42.02
USA TÖMÍTÉS BULK-FG-1012 Grafit rozsdamentes acél betétkarima tömítéssel, 8-1/4 hüvelyk külső átmérővel | CF2BGR 55YZ19 BULK-FG-10123-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "Teljes arc€26.90
USA SEALING BULK-FG-1035 Grafit rozsdamentes acél betétperem tömítéssel, 8-1/4 hüvelyk külső átmérővel | CF2BGT 55YZ30 BULK-FG-10353-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 8 "Teljes arc€35.48
USA SEALING BULK-FG-922 Grafit rozsdamentes acél betét peremes tömítéssel, 7-1/8 hüvelyk külső átmérő | CF2BGU 55ZG62 BULK-FG-9224-1 / 2 "7-1 / 8 "4"1 / 16 "Gyűrű€20.04
USA SEALING BULK-FG-945 Grafit rozsdamentes acél betétperem tömítéssel, 7-1/8 hüvelyk külső átmérővel | CF2BGV 55ZG73 BULK-FG-9454-1 / 2 "7-1 / 8 "4"1 / 8 "Gyűrű€28.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-959 grafit rozsdamentes acél betétkarima tömítéssel, 3-1/2 hüvelyk külső átmérő
€5.17 /Mértékegység