Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-577 EPDM karima tömítés, 7-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CF2HGW 55ZH66

USA SEALING BULK-FG-577 EPDM karima tömítés, 7-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete

Raktáron
Tétel: CF2HGW Modell: BULK-FG-577Kereszthivatkozás: 55ZH66

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekFekete
Belül Dia.4-1 / 2 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.7-1 / 8 "
Csőméret4"
Vastagság1 / 8 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-554 EPDM karima tömítés, 7-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CF2HGV 55ZH55 BULK-FG-5541 / 16 "€7.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-577 EPDM karima tömítés, 7-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete
€14.02 /Mértékegység