Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-5410 Aramid szál SBR kötőkarima tömítéssel, 5-7/8 hüvelyk külső átmérővel, fehér | CF2QEN 55ZF10

USA SEALING BULK-FG-5410 aramid szál SBR kötőkarima tömítéssel, 5-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér

Raktáron
Tétel: CF2QEN Modell: BULK-FG-5410Kereszthivatkozás: 55ZF10

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekfehér
Belül Dia.3-1 / 2 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.5-7 / 8 "
Csőméret3"
Vastagság1 / 16 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretVastagságtípusÁr
USA SEALING BULK-FG-6153 Aramid szál SBR kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérővel, fehér | CF2QBD 55ZE80 BULK-FG-61536-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "Gyűrű€11.52
USA SEALING BULK-FG-6176 Aramid szál SBR kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CF2QBE 55ZE97 BULK-FG-61766-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "Gyűrű€22.61
USA SEALING BULK-FG-5415 Aramid szál SBR kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérővel, fehér | CF2QBF 55ZF12 BULK-FG-54156-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Gyűrű€14.17
USA SEALING BULK-FG-5461 Aramid szál SBR kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CF2QBG 55ZF23 BULK-FG-54616-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Gyűrű€53.28
USA SEALING BULK-FG-6011 Aramid szál SBR kötőkarima tömítéssel, 9-1/4 hüvelyk külső átmérő, fehér | CF2QBH 55YW41 BULK-FG-60115"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "Teljes arc€13.88
USA SEALING BULK-FG-6035 Aramid szál SBR kötőkarima tömítéssel, 9-1/4 hüvelyk külső átmérővel, fehér | CF2QBJ 55YW58 BULK-FG-60355"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "Teljes arc€27.73
USA SEALING BULK-FG-5298 Aramid szál SBR kötőkarima tömítéssel, 9-1/4 hüvelyk külső átmérővel, fehér | CF2QBK 55YW75 BULK-FG-52985"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 16 "Teljes arc€13.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-5410 aramid szál SBR kötőkarima tömítéssel, 5-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér
€6.04 /Mértékegység