Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-1753 Grafit karima tömítés, 12-1/2 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BNU 55YY83

USA SEALING BULK-FG-1753 grafit karima tömítés, 12-1/2 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke

Raktáron
Tétel: CF2BNU Modell: BULK-FG-1753Kereszthivatkozás: 55YY83

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak12
színekSötét szürke
Belül Dia.6-5 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.12-1 / 2 "
Csőméret6"
Vastagság1 / 16 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-1776 Grafit karima tömítés, 12-1/2 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke | CF2BNV 55YY94 BULK-FG-17761 / 8 "€69.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1753 grafit karima tömítés, 12-1/2 hüvelyk külső átmérő, sötétszürke
€36.28 /Mértékegység