Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-1077 PTFE Flange Gasket, 3 Inch Outside Diameter, White | CE9RLM 55ZG14

USA SEALING BULK-FG-1077 PTFE Flange Gasket, 3 Inch Outside Diameter, White

Raktáron
Tétel: CE9RLM Modell: BULK-FG-1077Kereszthivatkozás: 55ZG14

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekfehér
Belül Dia.1-21 / 32 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.3"
Csőméret1-1 / 4 "
Vastagság1 / 8 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.Dia kívül.CsőméretVastagságtípusÁr
USA SEALING BULK-FG-431 Viton karima tömítés, 3-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9CBT 55YZ60 BULK-FG-431Fekete1-1 / 16 "3-7 / 8 "3 / 4 "1 / 8 "Teljes arc€23.29
USA SEALING BULK-FG-430 Viton karima tömítés, 3-1/2 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9CBU 55YZ59 BULK-FG-430Fekete13 / 16 "3-1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "Teljes arc€19.40
USA SEALING BULK-FG-1454 szilikon karima tömítés, 8-3/4 hüvelyk külső átmérő, piros | CE9GHY 55ZH11 BULK-FG-1454Piros6-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "Gyűrű€32.26
USA SEALING BULK-FG-112 SBR karima tömítés, 9 hüvelykes külső átmérő, piros | CE9KCE 55ZA25 BULK-FG-112Piros4-1 / 2 "9"4"1 / 16 "Teljes arc€5.00
USA SEALING BULK-FG-109 SBR karima tömítés, 7 hüvelykes külső átmérő, piros | CE9KCL 55ZA23 BULK-FG-109Piros2-7 / 8 "7"2-1 / 2 "1 / 16 "Teljes arc€2.29
USA SEALING BULK-FG-108 SBR karima tömítés, 6 hüvelykes külső átmérő, piros | CE9KCR 55ZA22 BULK-FG-108Piros2-3 / 8 "6"2"1 / 16 "Teljes arc€1.95
USA SEALING BULK-FG-107 SBR karima tömítés, 5 hüvelykes külső átmérő, piros | CE9KCV 55ZA21 BULK-FG-107Piros1-7 / 8 "5"1-1 / 2 "1 / 16 "Teljes arc€1.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1077 PTFE Flange Gasket, 3 Inch Outside Diameter, White
€15.74 /Mértékegység