UNIWELD KLT550-5TR ruhák karbantartása | AE4GUR 5KH27

UNIWELD KLT550-5TR felszerelés karbantartása

Tétel: AE4GUR Modell: KLT550-5TRKereszthivatkozás: 5KH27

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztés és szabás
Felvág2"
Vágási mellékletCA550
Vágási tippek#0
Szállítási nyomástartomány2-15 PSIG acetilén, 2-60 PSIG oxigén
ÜzemanyagOxigén / acetilén
GázszolgáltatásOxigén
Méret mérete1-1 / 2 "
Fej szöge90 fok
Fűtőfej17-15 vagy 17-30 típus
Kimeneti csatlakozás3/8 "-24, A
NyomásszabályozóRSO / RSB2
Fáklya fogantyúWH550
Hegesztő fúvókákTípus 17 # 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.25
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Kerekes kosár, henger nem tartozék

Termékváltozatok

TermékekModellSzállítási nyomástartományKimeneti csatlakozásNyomásszabályozóÁr
UNIWELD WURKS-A hegesztő- / vágókészlet | AD2FHX 3NY90 WURKS-A2-15 PSIG acetilén, 5-80 PSIG oxigén9/16 "-18, BMR8210 / MR8211-
ajánlatkérés
UNIWELD K22P Hegesztési / vágási ruházat Oxigén / acetilén | AE4GUL 5KH19 K22P2-15 PSIG acetilén, 2-60 PSIG oxigén3/8 "-24, ARO / RMC2€655.75
UNIWELD K22P-TU hegesztő- és vágófelszerelés, 12.5 láb tömlőhossz, 1-1/2 hüvelykes mérőméret, acetilén | AE4GUM 5KH20 K22P-TU2-15 PSIG acetilén, 2-60 PSIG oxigén3/8 "-24, ARO / RMC2€1,043.90
UNIWELD KLT550-4P ruhák karbantartása | AE4GUP 5KH25 KLT550-4P2-15 PSIG acetilén, 2-60 PSIG oxigén3/8 "-24, ARSO / RSMC2-
ajánlatkérés
UNIWELD KLT550-4P-TU ruhák karbantartása | AE4GUQ 5KH26 KLT550-4P-TU2-15 PSIG acetilén, 2-60 PSIG oxigén3/8 "-24, ARSO / RSMC2-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNIWELD KLT550-5TR felszerelés karbantartása