Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNITED SCIENTIFIC PPMP25 pipettapumpa 25ml Vörös | AF3YMP 8FH93

UNITED SCIENTIFIC PPMP25 Pipetta Pump 25ml Piros

Raktáron
Tétel: AF3YMP Modell: PPMP25Kereszthivatkozás: 8FH93

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikropipetta
színekPiros
AnyagMűanyag
Méret25mL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód4016996050
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételMéretÁr
UNITED SCIENTIFIC PPMP02 pipettaszivattyúk 2 ml | AF6AZN 9UM63 PPMP02KékPipettaszivattyú2mL€26.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED SCIENTIFIC PPMP25 Pipetta Pump 25ml Piros
€33.00 /Mértékegység