Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNITED BRASS WORKS 285948 Globe Valve 1-1/4 Inch Fnpt | AD6FBJ 45A299

UNITED BRASS WORKS 285948 Globe Valve 1-1/4 Inch Fnpt

Raktáron
Tétel: AD6FBJ Típus: 285948Kereszthivatkozás: 45A299

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,037.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusUnió
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza5 9 / 16 "
Max. Folyadék hőmérséklete406 fok F
Max. Víznyomás400 psi
Csőméret1.25 "
Szár anyagaTengerészeti réz
A fogantyú teteje a bemeneti központig7"
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2175
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481801070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
UNITED BRASS WORKS 285947 Globe Valve 1 Inch Fnpt Bronz | AD6FBH 45A298 2859474.75 "1"5.75 "€873.60
UNITED BRASS WORKS 285949 Globe Valve 1-1/2 Inch Fnpt | AD6FBK 45A301 2859496.25 "1.5 "7.75 "€1,362.62
UNITED BRASS WORKS 285950 Globe Valve 2 Inch Fnpt Bronz | AD6FBL 45A302 2859507.75 "2"8.75 "€1,801.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED BRASS WORKS 285948 Globe Valve 1-1/4 Inch Fnpt
€1,037.70 /Mértékegység