UNITED BRASS WORKS 285950 Globe Valve 2 Inch Fnpt Bronz | AD6FBL 45A302

UNITED BRASS WORKS 285950 Globe Valve 2 hüvelykes Fnpt bronz

Raktáron
Tétel: AD6FBL Típus: 285950Kereszthivatkozás: 45A302

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,551.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusUnió
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza7.75 "
Max. Folyadék hőmérséklete406 fok F
Max. Víznyomás400 psi
Csőméret2"
Szár anyagaTengerészeti réz
A fogantyú teteje a bemeneti központig8.75 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.69
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8481801070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
UNITED BRASS WORKS 285947 Globe Valve 1 Inch Fnpt Bronz | AD6FBH 45A298 2859474.75 "1"5.75 "€807.52
UNITED BRASS WORKS 285948 Globe Valve 1-1/4 Inch Fnpt | AD6FBJ 45A299 2859485 9 / 16 "1.25 "7"€959.19
UNITED BRASS WORKS 285949 Globe Valve 1-1/2 Inch Fnpt | AD6FBK 45A301 2859496.25 "1.5 "7.75 "€1,173.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED BRASS WORKS 285950 Globe Valve 2 hüvelykes Fnpt bronz
€1,551.43 /Mértékegység