Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNITED BRASS WORKS 285947 Globe Valve 1 Inch Fnpt Bronz | AD6FBH 45A298

UNITED BRASS WORKS 285947 Globe Valve 1 hüvelykes Fnpt bronz

Raktáron
Tétel: AD6FBH Típus: 285947Kereszthivatkozás: 45A298
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
€873.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusUnió
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza4.75 "
Max. Folyadék hőmérséklete406 fok F
Max. Víznyomás400 psi
Csőméret1"
Szár anyagaTengerészeti réz
A fogantyú teteje a bemeneti központig5.75 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5875
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8481801070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
UNITED BRASS WORKS 285948 Globe Valve 1-1/4 Inch Fnpt | AD6FBJ 45A299 2859485 9 / 16 "1.25 "7"€1,037.70
UNITED BRASS WORKS 285949 Globe Valve 1-1/2 Inch Fnpt | AD6FBK 45A301 2859496.25 "1.5 "7.75 "€1,362.62
UNITED BRASS WORKS 285950 Globe Valve 2 Inch Fnpt Bronz | AD6FBL 45A302 2859507.75 "2"8.75 "€1,801.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED BRASS WORKS 285947 Globe Valve 1 hüvelykes Fnpt bronz
€873.60 /Mértékegység