Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNBRAKO U07852.013.0025 Aljzatkészlet csavaros kupa, 6-40 menetméret, 1/4 hüvelyk hossz, 100 pk | AE6KNA 5TMD8

UNBRAKO U07852.013.0025 Aljzatkészlet csavaros csésze, 6-40 menetméret, 1/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE6KNA Modell: U07852.013.0025Kereszthivatkozás: 5TMD8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€19.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.063 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Dia Dia.0.074 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell Keménység45 a 53
Temp. Hatótávolság-50 - 550 F
Menetméret6-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0279
Hajó magassága (cm)3.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNBRAKO U07852.013.0025 Aljzatkészlet csavaros csésze, 6-40 menetméret, 1/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€19.48 /csomag