Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA DCMT 32.52 UD52 keményfém betét | AH3TTN 33MU15

ULTRA-DEX USA DCMT 32.52 UD52 keményfém betét

Raktáron
Tétel: AH3TTN Modell: DCMT 32.52 UD52Kereszthivatkozás: 33MU15

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI számDCMT 32.52 UD52
BevonatTiAlN
Vágási iránySemleges
FokozatUD52
Felírt kör0.375 "
Helyezze be az alakzatotgyémánt
Helyezze be a méretet32.52
Helyezze be a vastagságot0.156 "
ISO szám11T304
Szerelő furat átmérője.0.173 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Élek száma2
Orr sugara0.031 "
GereblyePozitív
StílusDCMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrr sugaraANSI számBevonatFokozatFelírt körHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotSzerelő furat átmérője.Ár
ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD21 keményfém betét | AH3TTB 33MU04 DCMT 21.50.5 UD210.008 "DCMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25 "21.50.50.094 "0.11 "€21.24
ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD51 keményfém betét | AH3TTC 33MU05 DCMT 21.50.5 UD510.008 "DCMT 21.50.5 UD51ÓnUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€19.92
ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD52 keményfém betét | AH3TTD 33MU06 DCMT 21.50.5 UD520.008 "DCMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€23.67
ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD21 keményfém betét | AH3TTE 33MU07 DCMT 21.51 UD210.015 "DCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€15.95
ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD51 keményfém betét | AH3TTF 33MU08 DCMT 21.51 UD510.015 "DCMT 21.51 UD51ÓnUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€16.82
ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD52 keményfém betét | AH3TTG 33MU09 DCMT 21.51 UD520.015 "DCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€16.82
ULTRA-DEX USA DCMT 32.51 UD21 keményfém betét | AH3TTH 33MU10 DCMT 32.51 UD210.015 "DCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€19.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA DCMT 32.52 UD52 keményfém betét
€19.02 /Mértékegység