Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD21 keményfém betét | AH3TTB 33MU04

ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD21 keményfém betét

Raktáron
Tétel: AH3TTB Modell: DCMT 21.50.5 UD21Kereszthivatkozás: 33MU04

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI számDCMT 21.50.5 UD21
BevonatTiAlN
Vágási iránySemleges
FokozatUD21
Felírt kör0.25 "
Helyezze be az alakzatotgyémánt
Helyezze be a méretet21.50.5
Helyezze be a vastagságot0.094 "
ISO szám070202
Szerelő furat átmérője.0.11 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Élek száma2
Orr sugara0.008 "
GereblyePozitív
StílusDCMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrr sugaraANSI számBevonatFokozatFelírt körHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotSzerelő furat átmérője.Ár
ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD51 keményfém betét | AH3TTC 33MU05 DCMT 21.50.5 UD510.008 "DCMT 21.50.5 UD51ÓnUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€19.92
ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD52 keményfém betét | AH3TTD 33MU06 DCMT 21.50.5 UD520.008 "DCMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€23.67
ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD21 keményfém betét | AH3TTE 33MU07 DCMT 21.51 UD210.015 "DCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€15.95
ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD51 keményfém betét | AH3TTF 33MU08 DCMT 21.51 UD510.015 "DCMT 21.51 UD51ÓnUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€16.82
ULTRA-DEX USA DCMT 21.51 UD52 keményfém betét | AH3TTG 33MU09 DCMT 21.51 UD520.015 "DCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€16.82
ULTRA-DEX USA DCMT 32.51 UD21 keményfém betét | AH3TTH 33MU10 DCMT 32.51 UD210.015 "DCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€19.42
ULTRA-DEX USA DCMT 32.51 UD51 keményfém betét | AH3TTJ 33MU11 DCMT 32.51 UD510.015 "DCMT 32.51 UD51ÓnUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€19.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA DCMT 21.50.5 UD21 keményfém betét
€21.24 /Mértékegység