Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA CPMT 21.51 UD5C keményfém betét | AH3TQY 33MT77

ULTRA-DEX USA CPMT 21.51 UD5C keményfém betét

Raktáron
Tétel: AH3TQY Modell: CPMT 21.51 UD5CKereszthivatkozás: 33MT77

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI számCPMT 21.51 UD5C
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatUD5C
Felírt kör0.25 "
Helyezze be az alakzatotgyémánt
Helyezze be a méretet21.51
Helyezze be a vastagságot0.094 "
ISO szám060204
Szerelő furat átmérője.0.11 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Élek száma2
Orr sugara0.015 "
GereblyePozitív
StílusCPMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0227
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrr sugaraANSI számBevonatFokozatFelírt körHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotSzerelő furat átmérője.Ár
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.20.5 UD2 keményfém betét | AH3TQB 33MT57 CPMT 1.81.20.5 UD20.008 "CPMT 1.81.20.5 UD2Nem bevontUD20.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€23.60
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.20.5 UD21 keményfém betét | AH3TQC 33MT58 CPMT 1.81.20.5 UD210.008 "CPMT 1.81.20.5 UD21TiAlNUD210.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€28.96
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.20.5 UD51 keményfém betét | AH3TQD 33MT59 CPMT 1.81.20.5 UD510.008 "CPMT 1.81.20.5 UD51ÓnUD510.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€25.91
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.20.5 UD52 keményfém betét | AH3TQE 33MT60 CPMT 1.81.20.5 UD520.008 "CPMT 1.81.20.5 UD52TiAlNUD520.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€32.82
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.20.5 UD5C keményfém betét | AH3TQF 33MT61 CPMT 1.81.20.5 UD5C0.008 "CPMT 1.81.20.5 UD5CNem bevontUD5C0.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€24.36
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.20.5 UD5CT keményfém betét | AH3TQG 33MT62 CPMT 1.81.20.5 UD5CT0.008 "CPMT 1.81.20.5 UD5CTTiAlNUD5CT0.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€28.96
ULTRA-DEX USA CPMT 1.81.21 UD2 keményfém betét | AH3TQH 33MT63 CPMT 1.81.21 UD20.015 "CPMT 1.81.21 UD2Nem bevontUD20.218 "1.81.210.078 "0.098 "€23.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA CPMT 21.51 UD5C keményfém betét
€23.89 /Mértékegység