Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA 3IR NG W.047 keményfém betét háromszög | AH3TJN 33MR25

ULTRA-DEX USA 3IR NG W.047 keményfém betét háromszög

Raktáron
Tétel: AH3TJN Modell: 3IR NG W.047Kereszthivatkozás: 33MR25

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI szám3IR NG W.047
BevonatÓn
Vágási iránySemleges
FokozatUD51
Felírt kör0.375 "
Helyezze be az alakzatotHáromszög
Helyezze be a méretet3
Helyezze be a vastagságot0.145 "
ISO számJÚLIUS 16
Szerelő furat átmérője.0.173 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Élek száma3
GereblyePozitív
StílusLefeküdni

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusANSI számBevonatOrr sugaraGereblyeStílusFokozatFelírt körÁr
ULTRA-DEX USA 2JIL12UN keményfém betét háromszög | AH3THZ 33MR12 JÚLIUS 2CsavarzárJÚLIUS 2Ón-PozitívLefeküdniUD510.25 "€27.49
ULTRA-DEX USA 2JILA60 keményfém betét háromszög | AH3TJA 33MR13 2JILA60Csavarzár2JILA60Ón-PozitívLefeküdniUD510.25 "€27.49
ULTRA-DEX USA 2JIR12UN keményfém betét háromszög | AH3TJB 33MR14 2JIR12UNCsavarzár2JIR12UNÓn-PozitívLefeküdniUD510.25 "€27.49
ULTRA-DEX USA 2JIRA60 keményfém betét háromszög | AH3TJC 33MR15 2JIRA60Csavarzár2JIRA60Ón-PozitívLefeküdniUD510.25 "€27.49
ULTRA-DEX USA 3IL10ACME keményfém betét háromszög | AH3TJD 33MR16 3IL10ACMECsavarzár3IL10ACMEÓn-PozitívLefeküdniUD510.375 "€39.95
ULTRA-DEX USA 3IL12ACME keményfém betét háromszög | AH3TJE 33MR17 3IL12ACMECsavarzár3IL12ACMEÓn-PozitívLefeküdniUD510.375 "€39.95
ULTRA-DEX USA 3IL14ACME keményfém betét háromszög | AH3TJF 33MR18 3IL14ACMECsavarzár3IL14ACMEÓn-PozitívLefeküdniUD510.375 "€39.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA 3IR NG W.047 keményfém betét háromszög
€39.99 /Mértékegység