US MOTORS 6362EO kondenzátorventilátor motor, merev talpra szerelhető, teljesen zárt levegős, 2 1/4 LE, 1 sebesség | CU7NQZ 54ZX80

U S MOTORS 6362EO Condenser Fan Motor, Rigid Base Mount, Totally Enclosed Air-Over, 2 1/4 Hp, 1 Speed

Raktáron
Tétel: CU7NQZ Model: 6362EOKereszthivatkozás: 54ZX80

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,874.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.145
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
US MOTORS 6361EO kondenzátorventilátor motor, merev talpra szerelhető, teljesen zárt levegő-over, 2 1/2 LE, 1 sebesség | CU7NQY 54ZX79 6361EOKondenzátor ventilátor motor€2,774.17
US MOTORS 4941 kondenzátor ventilátor motor, szalag/csapos rögzítés, teljesen zárt levegő-Over, 1/2 LE, 1 sebesség, automatikus | CU7NRA 56LZ85 4941Kondenzátor ventilátor motor€703.66
US MOTORS 5561EO kondenzátorventilátor motor, csapra szerelhető, teljesen zárt levegővel, 1/3 LE, 2 sebesség, 208-230 VAC | CU7NRB 54ZX56 5561EOKondenzátor ventilátor motor€690.09
US MOTORS 1872H motor, 1/8Hp, 825rpm, 208-230V, 60Hz, 48Y, Psc | CU7NXQ 617L62 1872HMotor€333.80
US MOTORS 1821H motor, 1-1/2Hp, 1140, 208-230/460V, 56Z | CU7NXR 617M02 1821HMotor€948.26
US MOTORS 1819VG motor, 1-1/2Hp, 1140rpm, 208-230/460V, 60Hz | CU7NXT 617M05 1819 VGMotor€1,072.50
US MOTORS 1818H motor, 1 LE, 1140 ford./perc, 208-230/460V, 56Z, Odp | CU7NXU 617N64 1818HMotor€852.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

U S MOTORS 6362EO Condenser Fan Motor, Rigid Base Mount, Totally Enclosed Air-Over, 2 1/4 Hp, 1 Speed
€2,874.42 /Mértékegység