Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP TY51M kábelkötegelő 3.6 hüvelykes természetes - 500 darabos csomag | AB4EFZ 1XFV9

TY-RAP TY51M kábelkötegelő, 3.6 hüvelykes természetes – 500 db

Raktáron
Tétel: AB4EFZ Típus: TY51MKereszthivatkozás: 1XFV9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€246.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAzonosító kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignRozsdamentes acél szár
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz3.6 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.0.63 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság18 font
Vastagság0.03 "
SzerszámkódA
UL típus21
Szélesség0.09 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Csomag Dia.AlapanyagszínekFém detektálhatóTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságSzerszámkódÁr
TY-RAP TY46M kábelkötegelő 7.25 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB4EFX 1XFV7 TY46M1.75 "NejlonTermészetesNem-40 foktól 185 fokig F50 font0.047 "A / B€829.95
TY-RAP TY48M kábelkötegelő 14.2 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB4EFY 1XFV8 TY48M4"NejlonTermészetesNem-40 foktól 185 fokig F50 font0.047 "A / B€1,399.78
TY-RAP TY53M kábelkötegelő, 4 hüvelykes természetes - 500 db | AB4EGA 1XFW1 TY53M0.63 "NejlonTermészetesNem-40 foktól 185 fokig F18 font0.03 "A€230.55
TY-RAP TY538M kábelkötegelő, 7.8 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UZX 3KH26 TY538M1.75 "NejlonTermészetesNem-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "A / B€214.86
TY-RAP TY546M kábelkötegelő, 7.25 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UZY 3KH27 TY546M1.75 "NejlonTermészetesNem-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "A / B€105.35
TY-RAP TY548M kábelkötegelő 14.2 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UZZ 3KH28 TY548M4"NejlonTermészetesNem-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "A / B€172.58
TY-RAP TY551M kábelkötegelő 3.6 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9VAA 3KH29 TY551M0.63 "NejlonTermészetesNem-40 foktól 185 fokig F18 font0.03 "A€62.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP TY51M kábelkötegelő, 3.6 hüvelykes természetes – 500 db
€246.63 /Mértékegység