Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 822255G Hex Cap Screw Grade 8 5/8-18 X 4, 15PK | AC3HBE 2TJ93

APPROVED VENDOR 822255G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-18 X 4, 15PK

Raktáron
Tétel: AC3HBE Modell: 822255GKereszthivatkozás: 2TJ93
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
€102.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.1-21 / 64 "
Fokozat8
Fejmagasság29 / 64 "
fej típusaKarima
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 822255G hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-18 X 4, 15PK
€102.39 /csomag