Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP TY23MX kábelkötegelő 3.62 hüvelykes fekete - 1000-es csomag | AB4EEN 1XFP2

TY-RAP TY23MX kábelkötegelő, 3.62 hüvelykes fekete – 1000 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4EEN Típus: TY23MXKereszthivatkozás: 1XFP2
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
€225.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekFekete
DesignRozsdamentes acél szár
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz3.62 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.0.63 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság18 font
Vastagság0.03 "
SzerszámkódA
UL típus21
Szélesség0.09 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekDesignBeltéri / kültériHosszMax. Csomag Dia.SzakítószilárdságVastagságÁr
TY-RAP TY232M kábelkötegelő 8 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB4EEH 1XFN6 TY232M0.09 "TermészetesRozsdamentes acél szárCsak beltérben8"2"18 font0.03 "€188.28
TY-RAP TY232MX kábelkötegelő 8 hüvelykes fekete - 1000-es csomag | AB4EEJ 1XFN7 TY232MX0.09 "FeketeRozsdamentes acél szárBeltéri / kültéri8"2"18 font0.03 "€376.56
TY-RAP TY234M kábelkötegelő 14 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB4EEK 1XFN8 TY234M0.09 "TermészetesRozsdamentes acél szárCsak beltérben14 "4"18 font0.03 "€312.02
TY-RAP TY234MX kábelkötegelő 14 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB4EEL 1XFN9 TY234MX0.09 "FeketeRozsdamentes acél szárBeltéri / kültéri14 "4"18 font0.03 "€389.24
TY-RAP TY23M kábelkötegelő 3.62 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB4EEM 1XFP1 TY23M0.09 "TermészetesRozsdamentes acél szárCsak beltérben3.62 "0.63 "18 font0.03 "€174.17
TY-RAP TY33M kábelkötegelő 4 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB4EFM 1XFT7 TY33M0.09 "TermészetesRozsdamentes acél szárCsak beltérben4"0.63 "18 font0.036 "€495.92
TY-RAP TY33MX kábelkötegelő 4 hüvelykes fekete - 1000-es csomag | AB4EFN 1XFT8 TY33MX0.09 "FeketeRozsdamentes acél szárBeltéri / kültéri4"0.63 "18 font0.036 "€604.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP TY23MX kábelkötegelő, 3.62 hüvelykes fekete – 1000 db-os csomag
€225.88 /Mértékegység