EATON Danfoss RV8-8 sorozatú nyomásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss RV8-8 sorozatú nyomásszabályozó szelepei szabályozzák és szabályozzák a folyadék nyomását a hidraulikus rendszerekben. Amikor a nyomás eléri a beállított értéket, a szelep nyit vagy zár a kívánt nyomásszint fenntartása érdekében. Ez a szelep ideális hidraulikus erőművekhez, szerszámgépekhez és ipari gépekhez....Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-164043
€140.16
ajánlatkérés
A
02-173246
€105.22
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a közvetlen működésű nyomásszabályozó szelepek szelepszárral vagy dugattyúval rendelkeznek, amely közvetlenül a szelep érzékelőeleméhez kapcsolódik.
  • Ahogy a folyadék nyomása a rendszerben változik, az érzékelő elem mozgatja a szelepszárat vagy a dugattyút, ami viszont szabályozza a folyadék áramlását a szelepen keresztül.

Jellemzők

  • Az Eaton Danfoss RV8-8 sorozatú nyomásszabályozó szelepek Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgások minimalizálása és a nyomás csökkentése érdekében.
  • Ezek az orsószerű szelepek acélszerkezettel rendelkeznek, így képesek kezelni a magas nyomást és hőmérsékletet.
  • Két porttal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik két különálló cső egyidejű csatlakoztatását.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi ezeknek a szelepeknek a nyomásértéke?

Az Eaton Danfoss RV8-8 sorozatú nyomásszabályozó szelepek névleges nyomása 350 bar.

Mekkora ezeknek a szelepeknek az üzemi hőmérsékleti tartománya?

Az Eaton Danfoss RV8-8 sorozatú nyomásszabályozó szelepei -40 és 120 °C közötti hőmérséklet-tartományban képesek kezelni az áramlásokat.

Hogyan válasszam ki a rendszeremhez megfelelő nyomásszabályozó szelepet?

A megfelelő nyomásszabályozó szelep kiválasztása számos szemponttól függ, beleértve az alkalmazást, a szükséges nyomásszintet, az áramlási sebességet és a használt folyadék típusát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?