Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP TY-TOTE-23 kábelkötegelő 3.62 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AE9FHZ 6JE34

TY-RAP TY-TOTE-23 kábelkötegelő, 3.62 hüvelykes természetes – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9FHZ Modell: TY-TOTE-23Kereszthivatkozás: 6JE34

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€249.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál beltéri kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignNormál keresztmetszet
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz3.62 "
AnyagPoliészter
Max. Csomag Dia.0.63 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság18 font
Vastagság0.03 "
SzerszámkódA
UL típusN / A
Szélesség0.09 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFém detektálhatóAlapanyagszínekTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságSzerszámkódUL típusÁr
TY-RAP TY5232M kábelkötegelő 8 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UWA 3KG89 TY5232MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F18 font0.03 "A21€40.81
TY-RAP TY524M kábelkötegelő 5.5 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UWL 3KG99 TY524MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A21€41.10
TY-RAP TY5253M kábelkötegelő 11.4 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AC9UYX 3KH02 TY5253MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "A / B21S€96.56
TY-RAP TY525M kábelkötegelő, 7.3 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UYZ 3KH04 TY525MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "A / B21S€55.99
TY-RAP TY526M kábelkötegelő 11.1 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UZB 3KH06 TY526MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A21€78.57
TY-RAP TY5272M kábelkötegelő 8.75 hüvelykes természetes - 50 db-os csomag | AC9UZD 3KH08 TY5272MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F120 font.0.07 "B21S€50.76
TY-RAP TY5275M kábelkötegelő 18 hüvelykes természetes - 50 db-os csomag | AC9UZF 3KH10 TY5275MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F120 font.0.07 "B21S€97.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP TY-TOTE-23 kábelkötegelő, 3.62 hüvelykes természetes – 100 db-os csomag
€249.49 /Mértékegység