Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP TY5253M kábelkötegelő 11.4 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AC9UYX 3KH02

TY-RAP TY5253M kábelkötegelő, 11.4 hüvelykes természetes – 100 db

Raktáron
Tétel: AC9UYX Típus: TY5253MKereszthivatkozás: 3KH02

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€96.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál beltéri kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignVégtelenül állítható, kevésbé stresszérzékeny, mint a bevágott típusú nyakkendő
AdóStandard
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz11.4 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.3"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság50 font
Vastagság0.04 "
SzerszámkódA / B
UL típus21S
Szélesség0.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFém detektálhatóAlapanyagszínekTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságSzerszámkódUL típusÁr
TY-RAP TY5232M kábelkötegelő 8 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UWA 3KG89 TY5232MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F18 font0.03 "A21€40.81
TY-RAP TY524M kábelkötegelő 5.5 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UWL 3KG99 TY524MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A21€41.10
TY-RAP TY525M kábelkötegelő, 7.3 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UYZ 3KH04 TY525MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "A / B21S€55.99
TY-RAP TY526M kábelkötegelő 11.1 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UZB 3KH06 TY526MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A21€78.57
TY-RAP TY5272M kábelkötegelő 8.75 hüvelykes természetes - 50 db-os csomag | AC9UZD 3KH08 TY5272MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F120 font.0.07 "B21S€50.76
TY-RAP TY5275M kábelkötegelő 18 hüvelykes természetes - 50 db-os csomag | AC9UZF 3KH10 TY5275MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F120 font.0.07 "B21S€97.83
TY-RAP TY527M kábelkötegelő 13.4 hüvelykes természetes - 50 db-os csomag | AC9UZH 3KH12 TY527MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F120 font.0.07 "B21S€84.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP TY5253M kábelkötegelő, 11.4 hüvelykes természetes – 100 db
€96.56 /Mértékegység